| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTST97598-1 Herst.-Nr.: STST97598-1 EAN/GTIN: 3253561975981 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - robuster 30‘‘ Wandschrank (2-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 45 kg
- enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 22,5 kg)
- ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- integriertes Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- kann sowohl auf Trockenbau und Mauerwerk als auch auf STANLEY® Trackwalls Schienen montiert werden
Weitere Informationen: | | Höhe: | 787 mm | Länge: | 765 mm | Typ: | Werkzeugschrank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,66* | € 215,59* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 175,75* | € 217,85* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,79* | € 221,23* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,29* | € 225,82* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 183,42* | € 252,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|