Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTST83400-1 Herst.-Nr.: STST83400-1 EAN/GTIN: 3253561834004 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Bambus-Arbeitsplatte, besonders robust und langlebig
- duale Arbeitshöhe (595/775mm) für eine flexible Verwendung des Produkts je nach Anwendung, z.B. als Werkbank, Schraubstock oder Sägebock
- zusammenklappbar für einfachen Transport und platzsparende Lagerung
- mehr Sicherheit bei der Arbeit dank der Anti-Rutsch-Füße
- belastbar bis 250 kg
- inklusive eines zusätzlichen Arbeitsplattenelements für eine multifunktionale Verwendung
- max. Tischbreite: 505 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 595 mm | Höhe: | 775 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Säge-Arbeitstisch, standardwerkbank stanley, park tisch, Aufbewahrungslösungen, Basisschrank, Stanley, Wandschrank, Werkbank klappbar, Werkstattschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 78,15* | € 102,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,79* | € 103,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,96* | € 107,47* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 88,45* | € 112,57* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 85,52* | € 120,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|