Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83800-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96817554
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST83800-1
EAN/GTIN:
     3253561838002
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Park Tisch
Parktisch
  • STANLEY Workmate Deluxe mit Bambus-Arbeitsplatte und Stahlrahmen-Konstruktion, besonders robust und langlebig
    - Duale Arbeitshöhe (620/800mm) für eine flexible Verwendung des Produkts je nach Nutzer oder Anwendung; z.B. Werkbank, Schraubstock oder Sägebock
    - Die flexible, kippbare Klemmbacke erlaubt vertikales Einklemmen für viele zusätzlich Anwendungen
    - Das einhändige Klemmsystem ermöglicht es, die Zwingen gemeinsam oder unabhängig voneinander einzustellen
    - Zusammenklappbar für einfachen Transport und platzsparende Lagerung
    - Mehr Sicherheit bei der Arbeit dank der Anti-Rutsch-Füße
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Holzbearbeitungswerkbank
Material
Bambus, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Faltbar
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
250 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
625 mm
Höhenanpassungsrate
620 - 800 mm
Arbeitsplattenbreite
740 mm
Arbeitsplattentiefe
525 mm
Zusammengeklappte Breite
830 mm
Gefaltete Tiefe
740 mm
Zusammengeklappte Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-75672
ab € 97,01*
Ähnlich
Stanley
STST83400-1
ab € 76,94*
Ähnlich
Stanley
STST83492-1
ab € 62,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.