| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTHT0-62574 Herst.-Nr.: STHT0-62574 EAN/GTIN: 3253560625740 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - integriertes Magazin für schnelles und einfaches Wechseln
- magnetischer Bit-Halter
- patentierter Ratschen-Mechanismus
- mit Komfort-Griff
- verchromte Klinge schützt vor Korrosion
Lieferumfang: - Bits: Parallel 4 - 6 mm, PH 1, 2, 3, T6, T8, T10, T15, T20, Robertson Nr. 1, 2, 3, Steckschlüssel 6 - 11 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,434 kg | Werkzeugaufnahme: | 1/4 Zoll Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, stanley bit-satz, bit satz, Phillips, Pozidriv, Schlitz, Schraubendreher, Schraubendreher-Set, Stanley, Torx |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 15,19* | € 20,99* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,47* | € 21,98* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,70* | € 22,29* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 16,37* | € 22,41* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Packung | € 19,95* | ab € 16,63* | € 25,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8315* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|