Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FatMax® Werkzeugkoffer 400 x 500 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FatMax Werkzeugkoffer
FatMax Werkzeugkoffer
Artikel-Nr.:
     415-stanFMST1-71943
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-71943
EAN/GTIN:
     3253561719431
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Produktbeschreibung:

  • fiberglasverstärkter Polypropylen-Korpus und -Deckel mit robusten Metallschließen
  • Akkordeonstruktur - für volle Sichtbarkeit und Zugang von überall
  • automatisch ausklappbare Stützen verhindern ein Umfallen des Koffers bei geöffnetem Deckel
  • einfacher und komfortabler Transport durch robusten und gummierten Tragegriff
  • Etikettenhalter für individuelle Beschriftung, sowie eine Öse für ein Vorhängeschloss
  • Belastbarkeit: 30 kg
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Gewicht:
5,614 kg
Höhe:
500 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer kunststoff stanley, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Aufbewahrungslösungen, Kunststoffbox, Montagebox, Stanley, Werkstatt, Werkzeugbox
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,50*
€ 119,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,76*
€ 120,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,19*
€ 124,93*
Frei Haus
ab € 98,47*
€ 124,93*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 107,77*
€ 147,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-72383
ab € 104,59*
Ähnlich
Stanley
FMST171966
ab € 35,87*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71968
ab € 42,70*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71969
ab € 53,78*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71971
ab € 42,64*
Ähnlich
RS Pro
1253049
ab € 243,80*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71981
ab € 78,90*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71967
ab € 42,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.