| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMHT77598-1 Herst.-Nr.: FMHT77598-1 EAN/GTIN: 3253561775987 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - selbstnivellierender Kreuzlinien- und (2-/5-) Punkt-Kombilaser
- Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: 510 - 530 nm
- horizontale / vertikale Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 30 m (50 m mit Empfänger)
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku, 7.2 V (im Gerät integriert)
- magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stativaufnahme: 1/4” und 5/8”
Lieferumfang: - Universalwandhalterung
- Zieltafel
- Lasersichtbrille
- Ladegerät
- TSTAK™ kompatible Box
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Schutzklasse: | IP 54 | Typ: | Linienlaser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,72* | € 316,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,59* | € 316,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,47* | € 317,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 294,68* | € 328,73* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,51* | € 409,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|