| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1158299 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253561775987 |
| |
|
| | |
| - Selbstnivellierender Linien- und 5-Punkt-KombiLaser mit integriertem Li-Ion Akku
- Grüne Diode
- LinienLaser mit Lotstrahl aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar
- Punkte einzeln zuschaltbar
- Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm / 10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 30 m (50 m mit Empfänger), Punkte 45 m
- Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 515 - 530 nm
- Stromversorgung: Integrierter Li-Ion Akku
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- IP-Klasse IP54
- Stativanschluss: 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät
Lieferumfang:T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät Weitere Informationen: | | Selbstnivellierbereich +/-: | ± 4 | Selbstnivellierend: | Nein | Mit Stativhalterung: | Nein | Spannungsversorgung: | - | Nivelliergenauigkeit: | ± 0,3 | Maßeinheit: | mm/m | Arbeitsbereich: | 10 | Schutzklasse: | IP 54 | Hersteller: | Stanley |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,52* | € 315,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,23* | € 315,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,45* | € 317,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,77* | € 317,25* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 297,01* | € 328,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|