Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMHT10370-0 Herst.-Nr.: FMHT10370-0 EAN/GTIN: 3253560103705 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - sehr hohe Sicherheit für Mensch und Ware: vollautomatischer Klingeneinzug, sobald der Materialkontakt nicht mehr besteht oder der Hebel nicht länger betätigt wird
- verbesserte Ergonomie: Der Zangengriff sorgt für eine geringere Belastung und ist bei dauerhafter Nutzung und für kleinere Hände ideal
- gummierter Komfortgriff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- ideal für die herausfordernde Arbeitsumgebung dank der robusten und langlebigen Metall-Konstruktion oder in der leichten Kunststoff-Variante
- einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel
- sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung
Lieferumfang: - 1 Sicherheitsklinge mit abgerundeter Spitze
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Metall | Länge: | 155 mm | Typ: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits teppichmesser stanley, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,25* | € 19,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,85* | € 19,85* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,63* | € 19,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,55* | € 20,73* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 14,88* | € 23,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|