| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMHT1-51278 Herst.-Nr.: FMHT1-51278 EAN/GTIN: 3253561512780 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet
- patentierte Form einer Stimmgabel um Ermüdung im Arm zu reduzieren
- 25% größere Schlagfläche als die herkömmlichen STANLEY® FATMAX® Antivibe™ Hämmer
- weicher Handgriff in neuem Design für besseren Komfort und weniger Ermüdung im Arm
- präzise ausbalancierter Kopf für eine höhere Kontrolle
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 567 g | Länge: | 340 mm | Typ: | Klauenhammer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,58* | € 33,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,71* | € 33,10* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,72* | € 33,31* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,63* | € 33,57* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,49* | € 37,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|