Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Klauenhammer AntiVibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Klauenhammer AntiVibe
Stanley FATMAX Klauenhammer AntiVibe
Stanley FATMAX Klauenhammer AntiVibe
Stanley FATMAX Klauenhammer AntiVibe
Stanley FATMAX Klauenhammer AntiVibe
Stanley FATMAX Klauenhammer AntiVibe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39026914
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT1-51275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klauenhammer
klauenhammer fatmax
klauenhammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Latthammer
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
697 g
Kopfgewicht
453 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT1-51276
ab € 21,70*
Ähnlich
RS Pro
4499858
ab € 15,75*
Ähnlich
Stanley
1-51-488
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.