Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-51-488 Klauenhammer Blue Strike 450g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-51-488 Klauenhammer Blue Strike 450g
Stanley 1-51-488 Klauenhammer Blue Strike 450g
Stanley 1-51-488 Klauenhammer Blue Strike 450g
Artikel-Nr.:
     1955B-2001694595
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-51-488
EAN/GTIN:
     3253561514883
Suchbegriffe:
Klauenhammer
klauenhammer fatmax
klauenhammer
Stanley 1-51-488 Klauenhammer Blue Strike 450g Hammer Blue Strike Klauenhammer 450 g L. 325 mm geschliffene Klaue Stahlstiel Produktstärken:|KLAUENHAMMER BLUE STRIKE 450 GR.|Geschmiedeter, blau lackierter Kopf|Stahlstiel|Geschliffene Klaue Lieferumfang:|1 x Hammer Blue Strike Klauenhammer 450g
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-09-90
HerstellerNr:
1-51-488
Werksnummer:
1-51-488
Länge netto mm:
0,32
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,801000
Gewicht brutto Kg:
0,781000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,72*
€ 26,54*
€ 4,00*
ab € 19,17*
€ 26,59*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 19,79*
€ 26,99*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,81*
€ 27,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,13*
€ 29,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT1-51276
ab € 21,62*
Ähnlich
Stanley
FMHT1-51275
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.