Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FatMax® Bit-Schraubendreher, mit Ratsche, kurze Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FatMax Bit-Schraubendreher, mit Ratsche
FatMax Bit-Schraubendreher, mit Ratsche
Artikel-Nr.:
     415-stanFMHT0-62688
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-62688
EAN/GTIN:
     3253560626884
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

Produktbeschreibung:

  • Bit-Schraubendreher, kurze Ausführung, mit Ratschenfunktion und 6 Bits – die ideale Lösung für kraftvolles Anziehen in engen Bauräumen
  • Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
  • ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables und kraftvolles Schrauben
  • 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
  • Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft

Lieferumfang:

  • FatMax® Bit-Schraubendreher, kurze Ausführung, mit Ratsche & 6 Bits - 5 mm, 6.5 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,232 kg
Weitere Suchbegriffe: Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, stanley bit-satz, bit satz, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, Phillips, Pozidriv, Schlitz, Schraubendreher, Schraubendreher-Set, Stanley, Torx
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 14,06*
15 Tage
10
€ 5,99*
ab € 10,05*
€ 14,10*
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 14,45*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,38*
€ 14,48*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,23*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT62692-0
ab € 19,40*
Ähnlich
Stanley
FMHT66719-0
ab € 42,61*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-62691
ab € 14,85*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-62689
ab € 15,11*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-62690
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.