| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMHT0-62648 Herst.-Nr.: FMHT0-62648 EAN/GTIN: 3253560626488 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passendes Werkzeug für Arbeiten an Relais- und Schaltschränken
- veredelte Spitze für einen besseren Halt und geringere Schäden an der Schraube
- isolierte Klinge für eine sichere Arbeit - Alle STANLEY VDE Schraubendreher sind einzeln bis zu 10.000 Volt getestet für sicheres Arbeiten bis 1000 Volt
- ergonomischer Soft-Grip Handgriff für hohen Komfort
- enthält entweder PH1 & PH2 oder PZ1 & PZ2 Schraubendreher
Lieferumfang: - Borneo® Schraubendreher Schlitz-Philips: PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,17 kg | Typ: | Schraubendreher Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, stanley schraubendrehersatz, schlitz-vde-schraubendreher satz, Bit-Schraubendreher, Phillips, Pozidriv, Schlitz, Schraubendreher, Schraubendreher-Set, Stanley, Torx |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,25* | € 19,35* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,82* | € 19,43* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,23* | € 20,47* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 14,93* | € 20,84* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Packung | € 19,95* | ab € 15,23* | € 23,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,615* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|