Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STHT60032-0 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STHT60032-0 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Stanley STHT60032-0 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Stanley STHT60032-0 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Stanley STHT60032-0 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Stanley STHT60032-0 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Stanley STHT60032-0 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96816703
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT60032-0
EAN/GTIN:
     3253560600327
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
  • Qualitativ hochwertiges 10-teiliges VDE Schraubendreher Set. - Kugelgestrahlte Spitzen gewährleisten ein verbessertes Drehmoment und zusätzlichen Korrosionsschutz - Soft-Grip Handgriff – die perfekte Kombination aus Komfort und Schutz vor Ermüdung. - Der ergonomische Griff bietet sowohl einen großen Durchmesser für ein erhöhtes Drehmoment als auch einen Schaft mit einem kleinen Durchmesser, der ein schnelles Befestigen/Lösen von Maschinenschrauben gewährleistet. - Stark reduziertes Risiko eines Spitzenbruchs dank des Chrom-Vanadium Stahls.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Material
Haltermaterial
Chrom-Vanadium-Stahl
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
10
Schraubendreher-Bits Größe
2 x Phillips screwdrivers: PH1 x 80mm & PH2 x 100mm 2 x Pozidriv screwdrivers: PZ1 x 80mm & PZ2 x 100mm 5 x slotted screwdrivers: 2.5 x 75mm, 3.5 x 75mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm & 6.5 x 150mm 1 x voltage tester 3 x 65mm
Griffisolierung
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT62573-0
ab € 33,16*
Ähnlich
Stanley
0-65-441
ab € 20,70*
Ähnlich
Stanley
0-65-443
ab € 20,34*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-62626
ab € 20,23*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-62627
ab € 23,40*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-62648
ab € 13,30*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-62649
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.