Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugbox Stanley® Metall-Kunststoff 584 x 293 x 222 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugbox Stanley® Metall-Kunststoff 58,4 x 29,3 x 22,2 cm
Werkzeugbox Stanley® Metall-Kunststoff 58,4 x 29,3 x 22,2 cm
Artikel-Nr.:
     415-stan1-95-613
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-95-613
EAN/GTIN:
     3253561956133
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer

Produktbeschreibung:

  • geräumige Werkzeugbox aus Metall-Kunststoff-Verbund für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör
  • robuste Konstruktion - stark, haltbar und nicht-rostend
  • große, rostfreie Schließen
  • ergonomischer Bi-Material Griff
  • geräumiger Metallkorpus
  • Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
  • durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus - höhere Stabilität als bei Punktscharnieren
  • herausnehmbare Trage
  • Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloß
Weitere Informationen:
Breite:
293 mm
Gewicht:
2,875 kg
Höhe:
222 mm
Länge:
584 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 32,22*
€ 38,61*
4 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 32,55*
€ 38,65*
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 32,66*
€ 38,94*
7 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 33,96*
€ 40,62*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 38,53*
€ 50,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-95-615
ab € 32,62*
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 14,99*
Ähnlich
Stanley
1-95-612
ab € 29,41*
Ähnlich
Stanley
1-95-614
ab € 34,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.