Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-93-980 Herst.-Nr.: 1-93-980 EAN/GTIN: 3253561939808 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - robuster und bruchfester Kunststoffrahmen
- schlagfeste Einschübe aus transparenten Polypropylen für gute Sichtbarkeit des Inhalts
- Kleinteilemagazine können ineinander gesteckt werden – für ein flexibles, modulares Aufbewahrungssystem
- geeignet zur Wandmontage
Weitere Informationen: | | Breite: | 230 mm | Gewicht: | 1,34 kg | Höhe: | 160 mm | Länge: | 370 mm | Typ: | Kleinteilebox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schlüsselfinder-Zubehör, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, stanley kleinteilemagazine, klarsicht-magazin, sortierkasten 30 fächer, Aufbewahrungslösungen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen, Magazine, Stanley |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,76* | € 17,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,82* | € 17,31* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,63* | € 17,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,04* | € 17,78* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 14,37* | € 21,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|