Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugbox Millenium 411 x 199 x 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugbox Millenium 411 x 199 x 185 mm
Werkzeugbox Millenium 411 x 199 x 185 mm
Artikel-Nr.:
     415-stan1-92-065
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-92-065
EAN/GTIN:
     3253561920653
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Produktbeschreibung:

  • herausnehmbare Ablage
  • 2 im Deckel integrierte Organizer
  • Öse für Vorhängeschloß
  • Metallschließen
  • Komfortgriff
  • Größe: 16"
Weitere Informationen:
Breite:
199 mm
Gewicht:
1,13 kg
Höhe:
185 mm
Länge:
411 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,67*
€ 13,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 13,39*
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 13,42*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 9,32*
€ 14,41*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,62*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-92-064
ab € 7,42*
Ähnlich
RS Pro
8335988
ab € 24,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.