| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-13-904 Herst.-Nr.: 1-13-904 EAN/GTIN: 3253561139048 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: - Schlitz 4.5-5.5-6.5-8 mm
- Phillips PH1-PH2-PH3
- Pozidriv PZ1-PZ2-PZ3
- Innensechskant: 3-4-5-6 mm
- Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Resistorx T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm
- 1/4" Mini-Umschaltknarre
- 1/4" Bitadapter
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4 Zoll Sechskant | Gewicht: | 0,346 kg | Typ: | Bit Set | Werkzeugaufnahme: | 1/4 Zoll Sechskant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,51* | € 35,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,52* | € 35,35* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,69* | € 36,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,43* | € 38,98* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 28,44* | € 41,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|