Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-90-950 Herst.-Nr.: 0-90-950 EAN/GTIN: 3253560909505 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Handgriff aus Bi-Material
- präzise Einstellung durch profiliertes Justierrad
- geschmiedeter Stahlkörper aus Chrom Vanadium
- Konform mit ISO 6787 / ASME B 107.8M
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,676 kg | Länge: | 300 mm | Schlüsselweite: | 39 mm | Typ: | Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,47* | € 25,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,53* | € 32,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,35* | € 32,99* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,30* | € 34,11* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 26,02* | € 38,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|