Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Einmaulschlüssel Maxsteel verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Einmaulschlüssel Maxsteel verstellbar
Stanley Einmaulschlüssel Maxsteel verstellbar
Stanley Einmaulschlüssel Maxsteel verstellbar
Stanley Einmaulschlüssel Maxsteel verstellbar
Stanley Einmaulschlüssel Maxsteel verstellbar
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38957228
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-90-950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
708 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-90-947
ab € 7,59*
Ähnlich
Stanley
0-84-540
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.