Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-11-325 Herst.-Nr.: 0-11-325 EAN/GTIN: 3253560113254 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit gerader Schneide
- 7 abbrechbare Segmente (8 klingennspitzen)
- mit Spender
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Klingenbreite: | 25 mm | Typ: | Abbrechklingen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalmesserklingen, stanley abbrechklingen 25mm, abbrechklingen 25 mm, abbrechklingen, Hakenklingen, Klinge, Klingen, Konkavklingen, Schneidwerkzeuge, Sicherheitsklinge, Stanley, Trapezklingen |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,71* | € 7,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,60* | € 7,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,68* | € 7,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 5,73* | € 7,94* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Packung | € 19,95* | ab € 6,74* | € 10,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,674* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|