Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-10-825 Herst.-Nr.: 0-10-825 EAN/GTIN: 3253560108250 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Messer mit einziehbarer Klinge
- schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Ersatzklingen im Handgriff verstaubar
- Gürtelclip
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,146 kg | Länge: | 140 mm | Typ: | Klappmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatz-Senker, Senker-Klinge, Klappmesser, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, Universalmesserklingen, cutter-messer stanley black & decker, cutter messer, Hobbymesser, Messer, Schneidwerkzeuge, Sportmesser, Stanley |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,87* | € 13,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,96* | € 13,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 11,10* | € 14,04* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,97* | € 14,10* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 13,00* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|