Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß LBM 1000, 30 m, Stahlband, metrische Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmenbandmaß LBM 1000, 30 m, Stahlband, metrische Skala
Rahmenbandmaß LBM 1000, 30 m, Stahlband, metrische Skala
Artikel-Nr.:
     415-stabila19664
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19664
EAN/GTIN:
     4005069196646
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß

Als erfahrener Profi brauchen Sie zum Messen langer Strecken ein Bandmaß, das intensiver Beanspruchung im täglichen Gebrauch gewachsen ist. Das LBM 1000 STEEL vereint mehrere Vorteile: bruchsicherer Y-Rahmen, widerstandsfähiges Stahlband zum Schutz der Skala und Universalhaken für variable Befestigungsmöglichkeiten. Je nach Anwendungssituation haben Sie die Wahl zwischen dem ausklappbaren Metallhaken mit STABILA SPIKES-Beschichtung, der integrierten Nagel-Öse oder dem großen Kunststoffring mit Nagelkerbe. Dank Kurbelwechsel sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für den täglichen Einsatz – für alle Profis, die über lange Distanzen und weite Strecken Messungen vornehmen
  • robustes Y-Rahmenbandmaß mit metrischer Skala aus PC/ABS-Kunststoff schützt das Band vor harten Schlägen
  • ergonomischer Softgrip-Handgriff für optimale Handhabung
  • extrem widerstandsfähige STABILA NYLON-WRAP-Ummantelung schützt das Band vor Korrosion und Abrieb
  • STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK: variable Befestigungsmöglichkeiten dank ausklappbarem SPIKES-Haken mit integrierter Nagel-Öse und großem bruchsicheren Kunststoffring mit Nagelkerbe – für sicheren Halt beim Ziehen des Bandes
  • STABILA SPIKES-Beschichtung zur Verbesserung der Abrutschsicherheit, an glatten Oberflächen und bei Messungen über größere Entfernungen
  • integrierte Nagel-Öse im Haken erlaubt schnelles Lösen der Fixierung
  • STABILA CRANK CHANGE – einfacher Wechsel der Kurbel von Rechts- auf Linkshänderbetrieb
  • cleverer Kunststoffring: einfaches Hinzurechnen zur gemessenen Länge – 2 cm zwischen Nullpunkt und Nagelkerbe, 5 cm zwischen Nullpunkt und Ringanfang
  • Nullpunkt ist am Anfang des Bandbeschlages

Technische Daten:

  • Skala einseitig
  • Bauartzulassung: Ja
  • Universalhaken
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
II
Länge:
30 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
mm
Typ:
Rahmenbandmaß
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,66*
€ 38,22*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 30,84*
€ 38,52*
1
€ 4,00*
ab € 30,98*
€ 38,78*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 31,20*
€ 38,91*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 33,28*
€ 46,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19654
ab € 14,92*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19658
ab € 15,72*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19662
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.