Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Pocket PRO Magnetic, 7 cm, mit Gürtel-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage Pocket Pro Magnetic mit Gürtelclip, 7 cm
Wasserwaage Pocket Pro Magnetic mit Gürtelclip, 7 cm
Wasserwaage Pocket Pro Magnetic mit Gürtelclip, 7 cm - Halterung
Artikel-Nr.:
     415-stabila17953
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17953
EAN/GTIN:
     4005069179533
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Diese professionelle Miniformat-Wasserwaage passt bequem in die Hosentasche. Ihr robustes Alukern-Gehäuse und die zwei gefrästen Mess?ächen mit V-Nut und besonders starken Seltenerd-Magneten bilden einen 90°-Winkel. Das erleichtert das Ausrichten und Justieren von Bauelementen an metallischen und insbesondere an abgerundeten Oberflächen. Die STABILA Präzisionslibelle gewährleistet hohe Messgenauigkeit. Eine perfekte Wasserwaage für alle Messaufgaben an engen, unzugänglichen Stellen.

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet für Arbeiten im Metallbau
  • ideales Zweit-Messwerkzeug für alle Handwerker
  • professionelle Miniformat-Wasserwaage mit robustem rechtwinkligem Alukern-Gehäuse und zwei präzise gefrästen Messflächen mit V-Nut für horizontale und vertikale Messungen auf flachen und runden Oberflächen
  • vertikale Messfläche steht in einem Winkel von 90° zur horizontalen Messfläche – dies ermöglicht Vertikalmessungen mit der Horizontal-Libelle
  • starkes Seltenerd-Magnetsystem an Boden- und Seiten-Messfläche zur Haftung an metallischen Bauelementen – freie Hände beim Ausrichten und Justieren
  • immer am Mann – die kleine Wasserwaage beansprucht kaum Platz
  • mit Gürtel-Clip – immer griffbereit
  • mit original großer STABILA Präzisionslibelle – Messgenauigkeit in Normalposition ± 1,0 mm/m
  • Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 2 V-Nut-Messflächen (Boden- und Seiten-Messfläche), Seltenerd-Magnetsystem (bis zu 5-mal stärker als übliche Ferrit-Magnete), Gürtel-Clip
Weitere Informationen:
Breite:
2 cm
Höhe:
4 cm
Länge:
7 cm
Magnet:
magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Taschen-Wasserwaage
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 13,52*
1
€ 5,90*
ab € 10,63*
€ 14,91*
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 11,22*
€ 15,02*
7 Tage
197
1
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 15,46*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 12,61*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18115
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.