Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartätsche HAK 1,5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kartätsche Typ HAK 1,5 m
Kartätsche Typ HAK 1,5 m
Kartätsche Typ HAK - Profil
Artikel-Nr.:
     415-stabila07811
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07811
EAN/GTIN:
     4005069078119
Suchbegriffe:
Kartätsche
Richtlatte
Richtscheit
stabila richtscheit länge 1,5m

Die Kartätsche HAK von Stabila gewährleistet, dank ihrem exakt gearbeiteten H-Profils, ein sauberes Oberflächenfinish. Sie ist daher z.B. zum Glätten von Putzogerflächen besonders gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus Leichtmetall-H-Profil
  • Profilquerschnitt: 27 x 112 mm
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Höhe:
112 mm
Länge:
1,5 m
Typ:
Kartätsche
Weitere Suchbegriffe: richtlatte, richtlatte 1,5m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,17*
€ 120,27*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,67*
€ 134,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,88*
€ 144,00*
€ 4,90*
ab € 131,71*
€ 173,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,27*
€ 143,1213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,31*
€ 138,4089
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 113,30*
€ 134,827
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 110,35*
€ 131,3165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,03*
€ 122,6057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,12*
€ 119,1428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,17*
€ 100,1623
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 21,0425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07829
ab € 13,90*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07827
ab € 60,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.