Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab 1607 weiß cm & mm, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzgliedermaßstab Typ 607 hellgelb, 2 m
Holzgliedermaßstab Typ 607 hellgelb, 2 m
Artikel-Nr.:
     415-stabila01134
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     01134
EAN/GTIN:
     4005069011345
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumusterprüfbescheinigung
  • wetter- und abriebfest
  • unter den hochfesten Gelenkplatten sind Stahlfedern eingebaut
  • Nieten sind verdeckt
  • Köpfe sind rot lackiert
  • schwarze Maßeinteilung mit den roten Zehnern ist sauber und gleichmäßig gedruckt
  • Glieder: 10
  • Gliederstärke: 3 mm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
200 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Holz
Typ:
Gliedermaßstab
Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz stabila, doppelmeter stabila, doppelmeter stabila 2m, Holz-Gliedermaßstab, Holzgliedermaßstab, Holzmaßstab, Stabila
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 4,54*
1
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 5,69*
10
€ 5,46*
ab € 4,634*
€ 5,724*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,30*
€ 5,74*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 4,52*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01135
ab € 4,26*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01704
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.