Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gliedermaßstab 2m, metr. Skala 1607, ws metri.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holz-Gliedermaßstab 2m, metr. Skala 1607, ws metri.
Holz-Gliedermaßstab 2m, metr. Skala 1607, ws metri.
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-56200990
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     01134
EAN/GTIN:
     4005069011345
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Holz-Gliedermaßstab 2m, metr. Skala 1607, ws metri.

Maßstab aus hochwertigem, speziell ausgesuchtem Buchenholz aus europäischer Forstwirtschaft für optimale Bruchfestigkeit und Elastizität. Umschließende, hochfeste Gelenkplatten, der verdeckte Niet und die gehärteten Stahlfedern sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten. Widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung zum Schutz der Holzlättchen und der Skala.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Holz
Länge:
2 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 4,54*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 5,31*
1
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 5,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,27*
€ 5,78*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,624*
€ 5,854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,854*
€ 6,96626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,564*
€ 6,62116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,284*
€ 6,28796
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,624*
€ 5,50256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01135
ab € 4,23*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01704
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.