Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser GR, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser MG, 150 mm
Gradmesser MG, 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola57012101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     57012101
EAN/GTIN:
     9002719003564
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Gradmesser GR mit Grad-Skalierung zur präzisen Ablesung und Übertragung eingestellter Winkel.

Produktbeschreibung:

  • robuste Ausführung für lange Lebensdauer
  • hohe Rostbeständigkeit durch verchromte Oberfläche
  • variabel einstellbare, fixierbare Winkelmaße
  • Material Klinge: Stahl
  • Oberfläche Klinge: verchromt
  • Farbe Klinge: chrom
  • Material Griff: Stahl
  • Oberfläche Griff: verchromt
  • Farbe Griff: chrom
  • Skalen-Raster: 1°
  • Winkelmaß: variabel
Weitere Informationen:
Teilung:
0° - 180°
Typ:
Gradmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57012001
ab € 14,46*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56110201
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.