Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel ZWZA Stahl verzinkt, mit Anreißlöchern, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannswinkel ZWL, 600 mm
Zimmermannswinkel ZWL, 600 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56131301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56131301
EAN/GTIN:
     9002719008330
Datenblatt
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel 600 mm
zimmermannswinkel

SOLA Zimmermannswinkel ZWZA besitzt eine hohe Rostbeständigkeit durch eine verzinkte Oberfläche.

Produktbeschreibung:

  • hoch elastisch und bruchfest
  • Anreißlöcher zur komfortablen Maßübertragung
  • Oberfläche: poliert
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig bedruckt
  • Skalen-Raster: 1 mm
  • Winkelmaß: 90°
  • Anreisslöcher: 0.5 cm, 2 - 21.5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Schenkelbreite:
35 mm
Typ:
Zimmermannswinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56150601
ab € 25,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56110201
ab € 5,84*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56130201
ab € 13,43*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56131201
ab € 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.