Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab H 1/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstab H 1/6
Holzgliedermaßstab H 1/6
Artikel-Nr.:
     415-sola53011101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     53011101
EAN/GTIN:
     9002719018155
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Der Holzgliedermaßstab H 1/6 ist aus nordischer Glasbirke gefertigt und gewährleistet hohe Elastizität und hohe Bruchfestigkeit.

Produktbeschreibung:

  • verdeckte Scharniere für bessere Ablesung
  • hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung
  • robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig bedruckt
  • Anzahl Glieder: 6
  • Gelenke: Stahl, epoxidbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
1 m
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Glasbirke
Typ:
Gliedermaßstab Holz
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 1 m, gliedermaßstab, Holzgliedermaßstab, Kunststoffgliedermaßstab, Maßstab, Meterstäbe, Sola, Teleskop-Maßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53010801
ab € 6,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53031301
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.