Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab H 2.4/12 natur, EG-Klasse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstab H 2.4/12 2,4 m natur
Holzgliedermaßstab H 2.4/12 2,4 m natur
Holzgliedermaßstab H 2.4/12 2,4 m natur gewinkelt
Artikel-Nr.:
     415-sola53010801
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     53010801
EAN/GTIN:
     9002719035435
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Der Holzgliedermaßstab H2.4/12 darf bei keinem Handwerker fehlen unverzichtbar vor allem im Bereich Trocken- und Innenausbau.

Produktbeschreibung:

  • nordische Glasbirke gewährleistet hohe Elastizität und hohe Bruchfestigkeit
  • verdeckte Scharniere für bessere Ablesung
  • hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung
  • robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig bedruckt
  • Anzahl Glieder: 12
  • Gelenke: Stahl, epoxidbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
2,4 m
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Gliedermaßstab Holz
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, meterstab holz sola, doppelmeter sola, gliedermaßstab, Holzgliedermaßstab, Kunststoffgliedermaßstab, Maßstab, Meterstäbe, Sola, Teleskop-Maßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53011101
ab € 3,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53031301
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.