Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libellen SLG 1, 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libellen SLG 1, 5000 mm
Setzlatte mit Libellen SLG 1, 5000 mm
Setzlatte mit Libellen SLG 1 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02017401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02017401
EAN/GTIN:
     9002719001577
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
sola abziehlatte 5 m

Die patentierte SOLA-FOCUS-Libellen der SLG ermöglichen ein besseres, schnelleres und genaueres Ablesen.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal-Libellen mit hoher Messgenauigkeit
  • äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht ca.: 870 g/m
  • Waagrechtlibellen: 2
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
500 cm
Messgenauigkeit:
± 0,75 mm/m
Typ:
Setzlatte
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abrichtlatte 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,77*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02017001
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.