Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libellen SLG 2, 4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libellen SLG 2, 4000 mm
Setzlatte mit Libellen SLG 2, 4000 mm
Setzlatte mit Libellen SLG 2 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02015201
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02015201
EAN/GTIN:
     9002719001621
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Wasserwaage

Die patentierte SOLA-FOCUS-Libellen der SLG ermöglichen ein besseres, schnelleres und genaueres Ablesen.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal-Libellen mit hoher Messgenauigkeit
  • äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht ca.: 870 g/m
  • Waagrechtlibellen: 2
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
400 cm
Messgenauigkeit:
± 0,75 mm/m
Typ:
Setzlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,92*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02017001
ab € 65,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014601
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.