Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libellen SL 2, 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libellen SL 2, 1800 mm
Setzlatte mit Libellen SL 2, 1800 mm
Setzlatte mit Libellen SL 2 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02010501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02010501
EAN/GTIN:
     9002719001362
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Wasserwaage

Die Setzlatte SL 2 besteht aus einem äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal- und Vertikal-Libelle mit hoher Messgenauigkeit
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Horizontal und Vertikal messen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 1.00 mm/m (0.057°) bis 250 cm
  • Profilgewicht ca.: 870 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
180 cm
Messgenauigkeit:
± 0,75 mm/m
Typ:
Setzlatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 37,21*
€ 54,28*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 55,81*
€ 73,10*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 162,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,19*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.