| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola01620101 Herst.-Nr.: 01620101 EAN/GTIN: 9002719034698 |
| | |
|
| | |
| Kompakt-Wasserwaage SOLA GO! Die Kompakt-Wasserwaage SOLA GO! ist für jeden Handwerksprofi, der viel ausserhalb unterwegs ist, ein verlässlicher "Kollege", den man immer bei sich haben kann. Durch das Herstellungsmaterial, bruchfestes Acryglas, genau das Richtige für den Outdoorbereich. Leicht, handlich, schnelleres, genaueres Ablesen auch mal in der Dämmerung: durch die aus Acrylglas-Blocklibellen und den optimierten SOLA-Leuchtbelag kein Problem. Produktbeschreibung: - kompakt, leicht, handlich
- bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
- resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte
- besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- messen horizontal
- Dimension: 68 x 21 x 42 mm
- Waagerechtlibelle: 1
- Messfläche: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 6,8 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Kunststoff | Messgenauigkeit: | ± 1 mm/m | Typ: | Taschen-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |