| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola01621101 Herst.-Nr.: 01621101 EAN/GTIN: 9002719034735 |
| | |
|
| | |
| Kompakt-Wasserwaage SOLA GO! Magnetic. Die Kompakt-Wasserwaage SOLA GO! magnetic ist für jeden Handwerksprofi, der viel ausserhalb unterwegs ist, ein verlässlicher "Kollege", den man immer bei sich haben kann. Durch das Herstellungsmaterial, bruchfestes Acryglas genau das Richtige für den Outdoorbereich. Leicht, handlich, schnelleres, genaueres Ablesen auch mal in der Dämmerung: durch die aus Acrylglas-Blocklibellen und den optimierten SOLA-Leuchtbelag kein Problem. Hohe Haftkraft an Metallgerüsten oder ähnlichem, wird gewährleistet durch den Neodym-Magneten. Produktbeschreibung: - kompakt, leicht, handlich
- starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
- bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
- resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte
- besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- messen horizontal und vertikal
- Messfläche mit praktischer V-Nut für Rohre
- Dimension: 68 x 21 x 42 mm
- Waagerechtlibelle: 1
- Messfläche: Kunststoff, V-Nut
- Magnet: Neodym
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 6,8 cm | Magnet: | magnetisch | Material: | Kunststoff | Messgenauigkeit: | ± 0,75 mm/m | Typ: | Taschen-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, sola acryl wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage kunststoff, Clip, Gürtelclip, Kompakt-Wasserwaage, Magnetic, Sola, SOLA GO |
| | |
| |