| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola01430601 Herst.-Nr.: 01430601 EAN/GTIN: 9002719000747 |
| | |
|
| | |
| Die SOLA PTM 5 besitzt einen Magnetstreifen mit hoher Haftkraft. Produktbeschreibung: - kompakt, leicht, handlich
- resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte
- bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen
- Horizontal, Vertikal und Winkel/Neigung messen
- SB verpackt
- Dimension: 37 x 15 mm
- Waagrechtlibellen: 1
- Senkrechtlibellen: 1
- Sonderheit: 45° Winkel-Libelle
- Messfläche: Kunststoff
- Magnet: Magnetstreifen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | lose | Farbe: | rot | Länge: | 20 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Kunststoff | Messgenauigkeit: | ± 1,5 mm/m | Typ: | Torpedo-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage sola, kleinwasserwaage, wasserwaage kunststoff |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,68* | € 6,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,76* | € 6,41* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,83* | € 6,49* | | | | Lager 415 | | | | 20 | | € 6,95* | ab € 5,30* | € 6,70* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,84* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 134,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|