| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3047410020 Herst.-Nr.: 1430601 EAN/GTIN: 9002719000747 |
| |
|
| | |
| Magnet-Wasserwaage PTM 5 Ausführung: Aus ABS-Kunststoff, mit Magnetstreifen mit hoher Haftkraft, bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen. Mit 45°-Winkellibelle. Messgenauigkeit in Normallage 1,5 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Normalmessung geeignet. Weitere Informationen: | | Länge: | 20 cm | Querschnitt: | 37 x 15 mm | Ursprungsland: | Oesterreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage sola, kleinwasserwaage, wasserwaage kunststoff, Schaltschrank-Wasserwaage, Lasermesstechnik, Bandmaße, Sola, 3047410020, 47410020 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,70* | € 6,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,75* | € 6,41* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,83* | € 6,49* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 5,29* | € 6,70* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,88* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|