Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 180 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 180 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01111601
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01111601
EAN/GTIN:
     9002719010050
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Eine bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht erzielt die Aluminium-Wasserwaage SOLA AV durch den optimierten SOLA-Leuchtbelag.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • robustes Aluminiumprofil
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 21 mm
  • Profilgewicht 520 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 1,0 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
180 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01823101
ab € 46,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,28*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 26,99*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 84,34*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.