| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sol4171022020 Herst.-Nr.: 4171022020 EAN/GTIN: 4031193171235 |
| | |
|
| | |
| Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien. Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern und Abbruchhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient. - für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs, Putz, Fliesen, etc.
Produktdaten: - ölgehärtet
- Schaft: sechskant
Technische Daten: - Form: Spatmeißel
- Einsteckende: SDS-plus
- Meißelbreite: 40 mm
Hinweis: - Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen: | | Einsteckende Typ: | SDS-plus | Gewicht: | 0,31 kg | Länge: | 200 mm | Schaft: | Sechskant | Schneidenbreite: | 40 mm | Typ: | Spatenmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds, Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel |
| | |
| |