Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Stechbeitel 20 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus Stechbeitel 20 x 175 mm
SDS-plus Stechbeitel 20 x 175 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol4171521017
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4171521017
EAN/GTIN:
     4031193171112
Datenblatt

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern und Abbruchhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für die Holzbearbeitung

Produktdaten:

  • ölgehärtet
  • Schaft: rund

Technische Daten:

  • Form: Stechbeitel
  • Einsteckende: SDS-plus
  • Schaftdurchmesser: 14 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Typ:
SDS-plus
Gewicht:
0,12 kg
Länge:
175 mm
Schaft:
Rundschaft
Schneidenbreite:
20 mm
Typ:
Flachmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4171011025
ab € 7,51*
Ähnlich
Solida Werk
4171215024
ab € 15,83*
Ähnlich
Solida Werk
4171022020
ab € 12,60*
Ähnlich
Solida Werk
4171010025
ab € 7,47*
Ähnlich
Solida Werk
4171517016
ab € 15,68*
Ähnlich
Solida Werk
4171235020
ab € 43,65*
Ähnlich
Solida-Werk GmbH & Co. KG
4171.137.025
ab € 98,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.