Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel 300 mm, 19 mm 6 kant, Aussparung, Ø 16,5x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeissel 300 mm, 19 mm Sechskant, Aussparung, Ø 16,5x35 mm
Spitzmeissel 300 mm, 19 mm Sechskant, Aussparung, Ø 16,5x35 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol4152010030
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4152010030
EAN/GTIN:
     4031193152012
Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
maschinen-spitzmeißel sechskant
spitzmeißel sds

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein

Produktdaten:

  • wassergehärtet
  • Schaft: Sechskant
  • mit Rille für Staubschutzkappe

passend für Fabrikate:

  • Bosch USH 6, UBH 6, 35, UBH 6, 35 D, UBH 12, 50 (11209), GBH 7, 45 DE ( 11214 )
  • Makita HM 0810 B, HM 1140 C, HM 1242 C, HM 3520 B, HR 3850 B, HR 4040 C, HR 5000
  • Hitachi DH 38 YA, YF, DH 40 FA, FB,FR, DH 50 SB, SBK

Technische Daten:

  • Form: Spitzmeißel
  • Einsteckende: 19 mm Sechskant mit Aussparung 37 mm und Rundschaft Ø 16,5 x 35 mm
  • Schaftdurchmesser: 19 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 19 mm, rund 16,5 x 35 mm
Gewicht:
0,65 kg
Länge:
300 mm
Typ:
Spitzmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4152055030
ab € 19,67*
Ähnlich
Solida Werk
4152011030
ab € 8,84*
Ähnlich
Solida Werk
4152807035
ab € 182,31*
Ähnlich
Solida Werk
4152195040
ab € 47,71*
Ähnlich
Solida Werk
4152652032
ab € 88,98*
Ähnlich
Solida Werk
4152653032
ab € 103,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.