Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammglocke IØ: 60 mm, 19 mm 6 kant, Aussparung, Ø 16,5x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammglocke ID: 60 mm, 19 mm 6 kant, Aussparung, Ø 16,5x35 mm
Rammglocke ID: 60 mm, 19 mm 6 kant, Aussparung, Ø 16,5x35 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol4152807035
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4152807035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachspaten
Grabspaten
Hohlmeißel
Kanalmeißel

Solida Rammglocke, die hochwertig, geschmiedete Rammglock für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient, mit der Rammglocke wird das Einschlagen von Pfählen oder Pfosten automatisiert und die Rammleistung gleichzeitig optimiert. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

passend für Fabrikate:

  • Bosch USH 6, UBH 6, 35, UBH 6, 35 D, UBH 12, 50 (11209), GBH 7, 45 DE ( 11214 )
  • Makita HM 0810 B, HM 1140 C, HM 1242 C, HM 3520 B, HR 3850 B, HR 4040 C, HR 5000
  • Hitachi DH 38 YA, YF, DH 40 FA, FB,FR, DH 50 SB, SBK

Produktbeschreibung:

  • einschlagen von Rohren und Pfählen in den Boden
  • Einsatz Landwirtschaft, Baumschulen, Gala- und Gartenbau, Straßenbau, Obst- und Hopfenanbau
  • setzen von Zäunen bzw. Grundstücks- und Gewässerbegrenzung
  • wassergehärtet

Produktinformation:

  • Einsteckende: 19 mm Sechskant mit Aussparung 37 mm und Rundschaft Ø 16,5 x 35 mm

Hinweis:

  • Unter Umständen ist auf dem Produktfoto der Rammglocke nicht das im Lieferumfang enthaltene Einsteckende abgebildet. Das tatsächlich mitgelieferte Einsteckende ist auf der technischen Zeichnung - Einsteckende abgebildet. Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 19 mm, rund 16,5 x 35 mm
Gewicht:
2,5 kg
Innendurchmesser:
60 mm
Länge:
350 mm
Typ:
Rammglocke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4152055030
ab € 19,55*
Ähnlich
Solida Werk
4152011030
ab € 8,83*
Ähnlich
Solida Werk
4152195040
ab € 47,52*
Ähnlich
Solida Werk
4152010030
ab € 8,53*
Ähnlich
Solida Werk
4152652032
ab € 89,10*
Ähnlich
Solida Werk
4152653032
ab € 102,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.