Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfplatte 150 x 150 x 260 mm, 6 kant 28 x 152 mm und Bund 12 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sp
sp
sp1
Artikel-Nr.:
     415-sol1107655026
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     1107655026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen Stampfplatte
maschinen stampfplatte

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für das Verdichten von Erdreich, Kies, Sand, Schüttgut

Produktdaten:

  • wassergehärtet

Technische Daten:

  • Form: Stampfplatte
  • Abmessungen: 150 x 150 mm
  • Einsteckende: Sechskant 28 x 152 mit Bund 12 x 46 mm
  • Länge Adapter: 240 mm
  • Schaftdurchmesser: 28 mm

Unter Umständen ist auf dem Produktfoto der Stampfplatte nicht das im Lieferumfang enthaltene Einsteckende abgebildet. Das tatsächlich mitgelieferte Einsteckende ist auf der "Technischen Zeichnung - Einsteckende" abgebildet.

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 28 x 152 mm
Gewicht:
8,6 kg
Länge:
260 mm
Plattengröße:
150 x 150 mm
Typ:
Stampfplatte
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,75*
€ 321,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
1107189027
ab € 46,34*
Ähnlich
Solida Werk
1107170036
ab € 36,07*
Ähnlich
Solida Werk
1107011045
ab € 33,86*
Ähnlich
Solida Werk
1107129035
ab € 46,28*
Ähnlich
Solida Werk
1107150040
ab € 46,34*
Ähnlich
Solida Werk
1107807029
ab € 234,01*
Ähnlich
Solida Werk
1107010045
ab € 32,02*
Ähnlich
Solida Werk
1107656026
ab € 228,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.