Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel 450 mm, 6 kant 28 x 152 mm und Bund 12 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeissel 450 mm, Sechskant 28 x 152 mm und Bund 12 x 46 mm
Spitzmeissel 450 mm, Sechskant 28 x 152 mm und Bund 12 x 46 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol1107010045
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     1107010045
EAN/GTIN:
     4031193290622
Suchbegriffe:
Druckluft-Spitzeisen
Druckluft-Spitzmeißel
Spitzmeißel (Drucklufthammer)
Maschinen-Spitzmeißel

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in Drucklufthämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für Abbruch, Öffnungen in Beton, Ziegeln, etc.
  • Abbau von lockerem Gestein

Produktdaten:

  • wassergehärtet

Technische Daten:

  • Form: Spitzmeißel
  • Einsteckende: Sechskant 28 x 152 mit Bund 12 x 46 mm
  • Schaftdurchmesser: 28 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 28 x 152 mm
Gewicht:
3,5 kg
Länge:
450 mm
Typ:
Spitzmeißel
Weitere Suchbegriffe: Spitzmeißel SDS, maschinen-spitzmeißel sechskant, spitzmeißel sds, Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,02*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 16 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
1107189027
ab € 46,34*
Ähnlich
Solida Werk
1107170036
ab € 36,07*
Ähnlich
Solida Werk
1107011045
ab € 33,86*
Ähnlich
Solida Werk
1107129035
ab € 46,28*
Ähnlich
Solida Werk
1107150040
ab € 46,34*
Ähnlich
Solida Werk
1107807029
ab € 234,01*
Ähnlich
Solida Werk
1107655026
ab € 200,81*
Ähnlich
Solida Werk
1107656026
ab € 228,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.