Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Forest Wiedehopfhacke klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Forest Wiedehopfhacke klein 280 mm, Breitblatt, Eschenstiel
Black Forest Wiedehopfhacke klein 280 mm, Breitblatt, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55941
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55941
EAN/GTIN:
     4011798594103
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke shw
wiedehopfhacke

Produktbeschreibung:

  • zum Roden, An- und Umpflanzen
  • Doppelfunktionswerkzeug
  • mit Breitblatt

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
280 mm
Gewicht:
1,4 kg
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Wiedenhopfhaue
Weitere Suchbegriffe: Black Forest, Duohacke, Feldhacke, Gartenhacke, Kreuzhacke, Lüfterhacke, SHW, Spargelhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53365
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.