Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Forest Gärtnerspaten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Forest Gärtnerspaten 285 x 180 x 185 mm, Tritt, Eschenstiel
Black Forest Gärtnerspaten 285 x 180 x 185 mm, Tritt, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55719
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55719
EAN/GTIN:
     4011798571906
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • zum Umgraben und Umstechen zur tiefen Lockerung des Bodens
  • Doppelfeder
  • konisch geschliffene Schneide
  • T-Griff
  • mit Tritt

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
180 mm
Blattlänge:
285 mm
Gewicht:
2,15 kg
Stiellänge:
950 mm
Typ:
Gärtnerspaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,64*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55949
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.