Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen HAVAU rot 6-kant 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen HAVAU rot 6-kant 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54953
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54953
EAN/GTIN:
     4011798495301
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 800 mm

Produktbeschreibung:

  • 6-kant Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0,22 kg
Höhe:
18 mm
Länge:
800 mm
Typ:
Unkrautausstecher
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, nageleisen shw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55053
ab € 10,22*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54027
ab € 14,46*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54952
ab € 7,10*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55055
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.