Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen HAVAU rot 6-kant 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen HAVAU rot 6-kant 600 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54952
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54952
EAN/GTIN:
     4011798495202
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm

Produktbeschreibung:

  • 6-kant Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0,14 kg
Höhe:
18 mm
Länge:
600 mm
Typ:
Unkrautausstecher
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, nageleisen shw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55051
ab € 18,09*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54027
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.