Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen blau 8-kant 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen blau 8-kant 500 mm
Nageleisen blau 8-kant 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54027
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54027
EAN/GTIN:
     4011798402705
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 500 mm

Produktbeschreibung:

  • 8-kant Stahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,10 kg
Höhe:
18 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Unkrautausstecher
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, nageleisen shw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54952
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.